WEIDMULLER - WEI1426500000 CS1,6R18-16 AU,75 I2,5 - 1426500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura - 4 mm
Materiale dei contatti - Ottone
Confezione
5000 PZ
EAN
4008190159146
Codice prodotto
WEI1426500000
Cod. produttore
1426500000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


