AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1426700000 CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5 - 1426700000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1426700000 CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Lunghezza di spelatura - 4 mm

  • Materiale dei contatti - Ottone

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4008190170516

Codice prodotto

WEI1426700000

Cod. produttore

1426700000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Lunghezza di spelatura:

4 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.