WEIDMULLER - WEI1426900000 CB1,6E18-16 AU,75 I2,5 - 1426900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura - 4 mm
Materiale dei contatti - Ottone
Confezione
250 PZ
EAN
4008190081799
Codice prodotto
WEI1426900000
Cod. produttore
1426900000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


