AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1428920000 HDC MF 6B AB - 1428920000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di moduli installabili - 2

  • Con conduttore di terra -

  • Lunghezza - 37.35 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Montaggio diretto possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118233414

Codice prodotto

WEI1428920000

Cod. produttore

1428920000

Produttore

WEI

Numero di moduli installabili:

2

Con conduttore di terra:

Lunghezza:

37.35 mm

Larghezza:

51 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Montaggio su guida:

no

Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.