WEIDMULLER - WEI1429340000 HDC MHX 3 MC - 1429340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233599
Codice prodotto
WEI1429340000
Cod. produttore
1429340000
Produttore
WEI
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no



