AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1435760000 HDC MHP100 M 16 - 1435760000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 16...16 mm²

  • Lunghezza di spelatura - 19 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118240689

Codice prodotto

WEI1435760000

Cod. produttore

1435760000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Lunghezza di spelatura:

19 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.