WEIDMULLER - WEI1435770000 HDC MHP100 M 25 - 1435770000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 25...25 mm²
Lunghezza di spelatura - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118240573
Codice prodotto
WEI1435770000
Cod. produttore
1435770000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Lunghezza di spelatura:
19 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento



