WEIDMULLER - WEI1444700000 RSV1,6 LBF18 GR 3,2 SN - 1444700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
25 PZ
EAN
4008190152147
Codice prodotto
WEI1444700000
Cod. produttore
1444700000
Produttore
WEI
Numero di poli:
18
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Grigio
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



