AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1450530000 IE-FC-SFM-KNOB - 1450530000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1450530000 IE-FC-SFM-KNOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 67 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 134 mm

  • Profondità - 27.5 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118255461

Codice prodotto

WEI1450530000

Cod. produttore

1450530000

Produttore

WEI

Larghezza:

67 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

134 mm

Profondità:

27.5 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Schermata:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Installabile a parete:

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.