AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1467930000 SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16 - 1467930000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1467930000 SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118273403

Codice prodotto

WEI1467930000

Cod. produttore

1467930000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Corrente nominale In:

12 A

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.