WEIDMULLER - WEI1468860000 SAI-M12-KSC-0.34/0.5 - 1468860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4050118273984
Codice prodotto
WEI1468860000
Cod. produttore
1468860000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.34...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.34...0.34 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


