AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1472600000 LPA QB 24 - 1472600000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 24

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Tipo di connessione del circuito stampato - Altri

  • Tipo di fissaggio al circuito stampato - Altri

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190102203

Codice prodotto

WEI1472600000

Cod. produttore

1472600000

Produttore

WEI

Numero di collegamenti elettrici:

24

Passo del connettore:

5.08 mm

Tipo di connessione del circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Collegamento trasversale per morsetti per circuito stampato.