AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1495060000 LPA SI STI3.2 OR - 1495060000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 10.16 mm

  • Colore del corpo - Altri

  • Tipo di connessione del circuito stampato - Altri

  • Materiale della superficie di collegamento - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190095536

Codice prodotto

WEI1495060000

Cod. produttore

1495060000

Produttore

WEI

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

10.16 mm

Colore del corpo:

Altri

Tipo di connessione del circuito stampato:

Altri

Materiale della superficie di collegamento:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Base per fusibile per morsetto per circuito stampato.