AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1496530000 KRN-M14/-25 - 1496530000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1496530000 KRN-M14/-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Terminale stretto - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118305883

Codice prodotto

WEI1496530000

Cod. produttore

1496530000

Produttore

WEI

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

25 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.