WEIDMULLER - WEI1496570000 KRN-M10/-35 - 1496570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118305920
Codice prodotto
WEI1496570000
Cod. produttore
1496570000
Produttore
WEI
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


