AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1496610000 KRN-M10/-50 - 1496610000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1496610000 KRN-M10/-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118306064

Codice prodotto

WEI1496610000

Cod. produttore

1496610000

Produttore

WEI

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.