WEIDMULLER - WEI1497030000 KWN-M6/-10 90 - 1497030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118306484
Codice prodotto
WEI1497030000
Cod. produttore
1497030000
Produttore
WEI
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


