WEIDMULLER - WEI1498400000 HDC HA 4 FS - 1498400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4008190178741
Codice prodotto
WEI1498400000
Cod. produttore
1498400000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
36.5 mm
Profondità:
21 mm