AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1512760000 SL 5.08/03/90 4.5SN OR BX - 1512760000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1512760000 SL 5.08/03/90 4.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190036089

Codice prodotto

WEI1512760000

Cod. produttore

1512760000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

5.08 mm

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5.08 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.