WEIDMULLER - WEI1513260000 SL 5.08/08/90 4.5SN OR BX - 1513260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5.08 mm
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4008190008901
Codice prodotto
WEI1513260000
Cod. produttore
1513260000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione


