AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1517860000 SL 5.08/08/180 3.2SN OR BX - 1517860000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1517860000 SL 5.08/08/180 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 18 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190170264

Codice prodotto

WEI1517860000

Cod. produttore

1517860000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Lunghezza dei pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.