WEIDMULLER - WEI1521760000 SL 5.08/24/180B 3.2SN OR BX - 1521760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 24
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
20 PZ
EAN
4008190122027
Codice prodotto
WEI1521760000
Cod. produttore
1521760000
Produttore
WEI
Numero di poli:
24
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri