WEIDMULLER - WEI1522260000 SL 5.08/06/180 4.5SN OR BX - 1522260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4008190062385
Codice prodotto
WEI1522260000
Cod. produttore
1522260000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Lunghezza dei pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


