AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1524760000 SL 5.08/08/180B 4.5SN OR BX - 1524760000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1524760000 SL 5.08/08/180B 4.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Tipo di connettore - Altri

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190118198

Codice prodotto

WEI1524760000

Cod. produttore

1524760000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Tipo di connettore:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Lunghezza dei pin:

4.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.