WEIDMULLER - WEI1527360000 BLZ 5.08/11/180 SN OR BX - 1527360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 11
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 5.08 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
40 PZ
EAN
4008190017958
Codice prodotto
WEI1527360000
Cod. produttore
1527360000
Produttore
WEI
Numero di poli:
11
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
5.08 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri