WEIDMULLER - WEI1552960000 BLZ 5.08/04/90 SN OR BX - 1552960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Arancione
Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore
Confezione
90 PZ
EAN
4008190123932
Codice prodotto
WEI1552960000
Cod. produttore
1552960000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
12 A
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Arancione
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
2
Larghezza:
5.08 mm


