AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1557960000 BLZ 5.08/08/270 SN OR BX - 1557960000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1557960000 BLZ 5.08/08/270 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di piani - 2

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4008190085902

Codice prodotto

WEI1557960000

Cod. produttore

1557960000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Arancione

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.