WEIDMULLER - WEI1558360000 BLZ 5.08/12/270 SN OR BX - 1558360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Numero di piani - 2
Tensione nominale - 250 V
Confezione
30 PZ
EAN
4008190077426
Codice prodotto
WEI1558360000
Cod. produttore
1558360000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
2
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
0...20 °C


