AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1563000000 RSV1,6 ZE 36 SW - 1563000000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1563000000 RSV1,6 ZE 36 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 36

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di righe di contatti - 1

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190187538

Codice prodotto

WEI1563000000

Cod. produttore

1563000000

Produttore

WEI

Numero di poli:

36

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di righe di contatti:

1

Colore del corpo:

Nero

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Fermacavo per la riduzione del carico meccanico sui cavi