AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1563400000 RSV1,6 ZE 9 SW - 1563400000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1563400000 RSV1,6 ZE 9 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di connettore - Altri

  • Numero di righe di contatti - 1

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190085896

Codice prodotto

WEI1563400000

Cod. produttore

1563400000

Produttore

WEI

Numero di poli:

9

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di connettore:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Colore del corpo:

Nero

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Fermacavo per la riduzione del carico meccanico sui cavi