WEIDMULLER - WEI1563500000 RSV1,6 ZE 6 SW - 1563500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Altri
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4008190038472
Codice prodotto
WEI1563500000
Cod. produttore
1563500000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Colore del corpo:
Nero
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


