AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1565260000 KLIPPON K32 - 1565260000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190188528

Codice prodotto

WEI1565260000

Cod. produttore

1565260000

Produttore

WEI

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

55 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7001

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0.2 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1.8 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.