AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1568241679 CLI C 02-3 GE/SW U CD - 1568241679

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190126322

Codice prodotto

WEI1568241679

Cod. produttore

1568241679

Produttore

WEI

Diametro del conduttore:

0.2...1.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

3.4 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.