WEIDMULLER - WEI1568241741 CLI C 02-3 BL/WS - CD - 1568241741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Blu
Stampa - Simboli
Confezione
500 PZ
EAN
4008190152765
Codice prodotto
WEI1568241741
Cod. produttore
1568241741
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Blu
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
3.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



