WEIDMULLER - WEI1568250002 CLI C 1-3 WS/SW 2 CD - 1568250002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
500 PZ
EAN
4032248440801
Codice prodotto
WEI1568250002
Cod. produttore
1568250002
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



