AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1568251512 CLI C 1-3 OR/SW 3 CD - 1568251512

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 1.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Arancione

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4032248261918

Codice prodotto

WEI1568251512

Cod. produttore

1568251512

Produttore

WEI

Diametro del conduttore:

1.5...4 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Arancione

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

4.2 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.