WEIDMULLER - WEI1568251691 CLI C 1-3 GR NE CD - 1568251691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
4032248262021
Codice prodotto
WEI1568251691
Cod. produttore
1568251691
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



