WEIDMULLER - WEI1568251699 CLI C 1-3 GE NE CD - 1568251699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
500 PZ
EAN
4032248262076
Codice prodotto
WEI1568251699
Cod. produttore
1568251699
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



