WEIDMULLER - WEI1568251741 CLI C 1-3 BL/WS - CD - 1568251741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Blu
Stampa - Simboli
Confezione
500 PZ
EAN
4008190033606
Codice prodotto
WEI1568251741
Cod. produttore
1568251741
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Blu
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri


