WEIDMULLER - WEI1568251799 CLI C 1-3 GE/SW CD - 1568251799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
500 PZ
EAN
4032248443536
Codice prodotto
WEI1568251799
Cod. produttore
1568251799
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
4.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri


