WEIDMULLER - WEI1568301502 CLI M 2-4 GE/SW 0 CD - 1568301502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 10...317 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
500 PZ
EAN
4008190149598
Codice prodotto
WEI1568301502
Cod. produttore
1568301502
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
10...317 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
11.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



