WEIDMULLER - WEI1568301697 CLI M 2-4 WS/SW 1 CD - 1568301697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 10...317 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
500 PZ
EAN
4032248262625
Codice prodotto
WEI1568301697
Cod. produttore
1568301697
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
10...317 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
11.3 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri



