AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1569140000 VG 42-MS68 - 1569140000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1569140000 VG 42-MS68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 30...38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190010515

Codice prodotto

WEI1569140000

Cod. produttore

1569140000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

30...38 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Altri

Apertura di chiave:

57 mm

Protezione antipiegatura:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.