AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1571190000 SL 5.00/08/90 3.2SN OR BX - 1571190000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1571190000 SL 5.00/08/90 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Numero di piani - 8

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190016920

Codice prodotto

WEI1571190000

Cod. produttore

1571190000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Arancione

Numero di piani:

8

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.