AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1581360000 SL 5.00/06/180 3.2SN OR BX - 1581360000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1581360000 SL 5.00/06/180 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 15 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190035303

Codice prodotto

WEI1581360000

Cod. produttore

1581360000

Produttore

WEI

Numero di poli:

6

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

15 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.