WEIDMULLER - WEI1581380000 SL 5.00/08/180 3.2SN OR BX - 1581380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 15 A
Confezione
50 PZ
EAN
4008190174705
Codice prodotto
WEI1581380000
Cod. produttore
1581380000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
15 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


