AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1597370000 BL 3.50/03/180 SN OR BX - 1597370000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1597370000 BL 3.50/03/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Numero di piani - 3

Confezione

  • 174 PZ

EAN

4008190169909

Codice prodotto

WEI1597370000

Cod. produttore

1597370000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

15 A

Colore del corpo:

Arancione

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di piani:

3

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.