AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1604250000 DFFC 0.22-0.35 SN E - 1604250000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1604250000 DFFC 0.22-0.35 SN E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.22...0.35 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -50...100 °C

  • Materiale della superficie dei contatti - Stagno

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4008190042905

Codice prodotto

WEI1604250000

Cod. produttore

1604250000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.22...0.35 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-50...100 °C

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Contatto a crimpare per morsetti.