AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1604310000 WKS 1/4 - 1604310000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1604310000 WKS 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 14.1 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190886851

Codice prodotto

WEI1604310000

Cod. produttore

1604310000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

14.1 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.