WEIDMULLER - WEI1607710000 ESO 5 DIN A4 WS - 1607710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 40 mm
Altezza - 16.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190206109
Codice prodotto
WEI1607710000
Cod. produttore
1607710000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Altezza:
16.5 mm
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


